Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRV72BP-9A
Cod. Produttore
SRV72BP-9A
Cod. EAN
0731304343370

Informazioni di prodotto

Pacco batterie SRV 72 V Easy UPS On-Line APC per modello ad autonomia prolungata, 2/3 kVA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pacco batteria SRV per Easy UPS APC, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batteria tower, SRV da 72 V è compatibile con i modelli UPS SRV ad autonomia prolungata da 2/3 kVA. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.

tensione nominale

72 V

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

peso

38000 g

designazione della dimensione

Altro

portata

1008000 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

scatola in plastica

lunghezza

425 mm

altezza inclusi i poli

336 mm

numero di celle

12

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

Easy UPS On Line

Produttore

Pacco batterie 72V per UPS Easy SRV 2-3 kVA autonomia prolungata tower