Prodotti /

Cod. Rexel
HUK17020
Cod. Produttore
17020

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-CY grey 16 x 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PVC

numero di fili

32

diametro esterno circa

18.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C