› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-VERNICE BLU GAMMA-P 0,5KG

Cod. Rexel LE31X99Q95G
Cod. Produttore 31X99Q95G
Cod. EAN 8009561246775

Informazioni principali

  • Descrizione: Vernice blu Gamma-P
  • Peso: 500 g
  • Serie: P31+
  • Uso: Ritocchi colore
  • Confezione: 0,5 kg
  • Quantità consigliata: 6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vernice per ritocchi colore blu Gamma-P. Peso: 500 g.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

numero RAL

5015

Serie

P31

P31-VERNICE BLU GAMMA-P 0,5KG