› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-VERNICE BLU GAMMA-P 0,2KG

Cod. Rexel LE31X99Q92G
Cod. Produttore 31X99Q92G
Cod. EAN 8009561246805

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Peso: 200 g
  • Serie: P31+
  • Tipo: Vernice ritocco
  • Confezione: 0,2 kg
  • Uso: Ritocchi colore
  • Quantità consigliata: 6
  • Applicazione: Gamma-P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vernice per ritocchi colore blu Gamma-P. Peso: 200 g.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

numero RAL

5015

Serie

P31

P31-VERNICE BLU GAMMA-P 0,2KG