Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHC49Z
Cod. Produttore
AHC49Z
Cod. EAN
3414972188975

Informazioni di prodotto

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 400/300 H75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 400 mm a 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

riduzione simmetrica

larghezza misura grande

400 mm

altezza del canale portacavi

77 mm

larghezza misura piccola

300 mm

Produttore

Riduzione concentrica acciaio zincato sendzimir 400x300 mm per canali portacavi

€ 66,11 x 1 pz.