› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

P31-Piastra A Soffitto Regolabile Z Bticino Spa

Cod. Rexel LE349847
Cod. Produttore 349847
Cod. EAN 8009561571563

Informazioni principali

  • Descrizione: P31-PIASTRA A SOFFITTO
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Regolabile PRIS
  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Compatibilità: Profilati P41DFF, P41SFF
  • Bulloneria: M10x60 inclusa
  • Serie: LE349847

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra a soffitto regolabile PRIS. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

P31-Piastra A Soffitto Regolabile Z Bticino Spa