Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349848
Cod. Produttore
349848
Cod. EAN
8009561571587

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra a soffitto regolabile
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Compatibilità: Profilati P41DFF, P41SFF
  • Dimensioni profilati: 41x41 mm
  • Bulloneria inclusa: M10x60
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: P31

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra a soffitto regolabile PRIS. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

P31-PIASTRA A SOFFITTO REGOLABILE L