› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-KIT MESSA A TERRA INOX

Cod. Rexel LE31X99X99X
Cod. Produttore 31X99X99X
Cod. EAN 8009561336025

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit messa a terra inox
  • Componenti: piastrina rame, 2 bulloni
  • Bulloni: testa esagonale M5 x 6
  • Serie: P31+
  • Materiale: inox e rame
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di messa a terra inox. Composto da: - piastrina di rame - 2 bulloni a testa esagonale M5 x 6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P31

P31-KIT MESSA A TERRA INOX