› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-INCROCIO PIANO 50X50 GP

Cod. Rexel LE31ATB050G
Cod. Produttore 31ATB050G
Cod. EAN 8009561226463

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Incrocio piano completo
  • Serie: P31+
  • Gamma: GP
  • Quantità consigliata: 2
  • Applicazione: Incrocio piano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

Serie

P31

P31-INCROCIO PIANO 50X50 GP