Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAT100Z
Cod. Produttore
AT100Z
Cod. EAN
3414972193023

Informazioni di prodotto

P31-INCROCIO PIANO 100X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

Produttore

P31-INCROCIO PIANO 100X75 Z