Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343216
Cod. Produttore
343216
Cod. EAN
8009561612693

Informazioni di prodotto

P31-GIUNTO PIANO EP H75/100 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti piani. Altezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 mm

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

lunghezza

180 mm

Produttore

P31-GIUNTO PIANO EP H75/100 C