Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480226
Cod. Produttore
480226
Cod. EAN
3414971028562

Informazioni di prodotto

P31-GIUNTO MULTIFUNZIONE EDU H100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto rapido EDU. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm

adatto per canale portacavi

giunzione articolata verticale

giunzione articolata orizzontale

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

300 mm

Produttore

P31-GIUNTO MULTIFUNZIONE EDU H100 Z