Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X99R99G
Cod. Produttore
31X99R99G
Cod. EAN
8009561242517

Informazioni di prodotto

P31-Flangia riduzione attacco in discesa gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Flangia di riduzione attacco in discesa. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita con bulloneria

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

adatto per canale portacavi

numero RAL

5015

Produttore

P31-FLANGIA RIDUZIONE ATTACCO IN DI