› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 75X75

Cod. Rexel LE31X9CL71Z
Cod. Produttore 31X9CL71Z
Cod. EAN 8009561242609

Informazioni principali

  • Dimensioni: 75x75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Serie: P31+
  • Materiale: Acciaio sendzimir
  • Fornita con: Bulloneria
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 ... 75 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 75X75