Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CL76C
Cod. Produttore
31X9CL76C
Cod. EAN
8009561248281

Informazioni di prodotto

P31-Flangia attacco a quadro 400/600x75 z/c

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: da 400 mm a 600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 mm

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

Produttore

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/60