› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 300X75

Cod. Rexel LE31X9CL75C
Cod. Produttore 31X9CL75C
Cod. EAN 8009561248298

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: a caldo
  • Attacco: a quadro
  • Fornita con: bulloneria
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 300X75