› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 300X10

Cod. Rexel LE31X9DL14Z
Cod. Produttore 31X9DL14Z
Cod. EAN 8009561256866

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Spessore: 10 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Fornita con: Bulloneria
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Serie

P31

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 300X10