Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9DL13G
Cod. Produttore
31X9DL13G
Cod. EAN
8009561256835

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Fornita con: Bulloneria
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 100 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornite con bulloneria.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 200X10