› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X75

Cod. Rexel LE31X9CL73G
Cod. Produttore 31X9CL73G
Cod. EAN 8009561243200

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x75 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Fornita con: Bulloneria
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornite con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X75