› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X50

Cod. Rexel LE31X9BL54Z
Cod. Produttore 31X9BL54Z
Cod. EAN 8009561243569

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Finitura: Zincata sendzimir
  • Fornito con: Bulloneria inclusa
  • Serie: P31+
  • Resistenza corrosione: Classe 3 (IEC 61537)
  • Norma materiale: EN 10346

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange per attaco a quadro. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Serie

P31

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X50