› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X50

Cod. Rexel LE31X9BL54G
Cod. Produttore 31X9BL54G
Cod. EAN 8009561243385

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x50 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Flangia attacco a quadro
  • Fornita con: Bulloneria inclusa
  • Serie: P31+
  • Materiale: Acciaio
  • Uso: Montaggio quadro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange per attaco a quadro. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornite con bulloneria

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Serie

P31

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X50