› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 100X50

Cod. Rexel LE31X9BL53Z
Cod. Produttore 31X9BL53Z
Cod. EAN 8009561242722

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Finitura: Zincata (sendzimir)
  • Fornita con: Bulloneria inclusa
  • Serie: P31+
  • Fori di fissaggio: Ø 7 mm
  • Spessore supporto: 19.5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange per attaco a quadro. Altezza: 50 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Serie

P31

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 100X50