Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Connettore longitudinale
tipo di connessione
Connettore a vite
numero RAL
5015
Protezione della superficie
qualità del materiale
materiale
Acciaio
Adatto per passerella forata\chiusa
adatto per altezza sistema di supporto cavi
100 mm
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
100 ... 100 mm
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile