› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-FLANGIA ATTACCO A CASSETTA DERI

Cod. Rexel LE31X99F99G
Cod. Produttore 31X99F99G
Cod. EAN 8009561244016

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia attacco cassetta
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 1,15 mm
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Installazione: 2 viti M6x12
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia per attacco a cassetta di derivazione. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita con bulloneria

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

184 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Serie

P31

P31-FLANGIA ATTACCO A CASSETTA DERI