› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 75X75 GP

Cod. Rexel LE31X9CE71G
Cod. Produttore 31X9CE71G
Cod. EAN 8009561584273

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Serie: P31+
  • Tipo: Elemento a soffietto
  • Fornito con: Bulloneria

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi a soffietto. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 ... 75 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 75X75 GP