Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Connettore longitudinale
tipo di connessione
Connettore a vite
numero RAL
5015
Protezione della superficie
qualità del materiale
materiale
Acciaio
Adatto per passerella forata\chiusa
adatto per altezza sistema di supporto cavi
75 mm
giunzione articolata orizzontale
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
300 ... 300 mm
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
75 ... 75 mm
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile