› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 200X75 Z

Cod. Rexel LE31X9CE74Z
Cod. Produttore 31X9CE74Z
Cod. EAN 8009561584341

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Elemento a soffietto
  • Fornito con: Bulloneria
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi a soffietto. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 200X75 Z