› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 150X75 GP

Cod. Rexel LE31X9CE73G
Cod. Produttore 31X9CE73G
Cod. EAN 8009561584310

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Serie: P31+
  • Tipo: Elemento a soffietto
  • Fornito con: Bulloneria

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi a soffietto. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-ELEMENTO A SOFFIETTO 150X75 GP