› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-DERIVAZIONE VERTICALE A T DISCESA 50X50

Cod. Rexel LE31AWB050G
Cod. Produttore 31AWB050G
Cod. EAN 8009561225565

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Materiale: Acciaio smaltato blu
  • Finitura: BLUE
  • Spessore: 0,7 mm
  • Resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T" in discesa, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIVAZIONE VERTICALE A T DISCESA 50X50