› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-DERIVAZIONE T DISCESA VAR. PIANO 50X

Cod. Rexel LE31AXB050Z
Cod. Produttore 31AXB050Z
Cod. EAN 8009561225367

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Spessore: 1,0 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir (Z)
  • Materiale: DX51D + Z200 (PG)
  • Classe corrosione: 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T" in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIVAZIONE T DISCESA VAR. PIANO 50X