› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-DERIVAZIONE T DISCESA VAR. PIANO 50X

Cod. Rexel LE31AXB050G
Cod. Produttore 31AXB050G
Cod. EAN 8009561225589

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 1,0 mm
  • Sezione: 2304 mm²
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T" in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIVAZIONE T DISCESA VAR. PIANO 50X