Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAS200G
Cod. Produttore
AS200G
Cod. EAN
3414972192163

Informazioni di prodotto

P31-DERIVAZIONE PIANA A T 200X75 GP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

blu

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-DERIVAZIONE PIANA A T 200X75 GP