Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAS300C
Cod. Produttore
AS300C
Cod. EAN
3414972192194

Informazioni di prodotto

P31-DERIVAZIONE PIANA A SLIDE-IN T 300X75 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

colore

zinco

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

Produttore

P31-DERIVAZIONE PIANA A SLIDE-IN T