Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAV500C
Cod. Produttore
AV500C
Cod. EAN
3414972193450

Informazioni di prodotto

P31-DERIVAZIONE LATERALE T 500X75 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione laterale a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

colore

zinco

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

Produttore

P31-DERIVAZIONE LATERALE T 500X75 C