Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAV300G
Cod. Produttore
AV300G
Cod. EAN
3414972193405

Informazioni di prodotto

P31-DERIVAZIONE LATERALE T 300X75 GP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione laterale a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

altezza del canale portacavi

77 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

blu

Produttore

P31-DERIVAZIONE LATERALE T 300X75 G