Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEASR45G
Cod. Produttore
ASR45G
Cod. EAN
3414972192873

Informazioni di prodotto

P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/100X75 G

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

blu

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

Produttore

P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/100