Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480245
Cod. Produttore
480245
Cod. EAN
3414972133531

Informazioni di prodotto

P31-CURVA SX VAR PIANO SALITA 150X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

verticale ascendente

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.7 mm

con parte superiore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

P31-CURVA SX VAR PIANO SALITA 150X1