› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CURVA SINISTRA VAR. PIANO DISCESA 50X

Cod. Rexel LE31AYB050Z
Cod. Produttore 31AYB050Z
Cod. EAN 8009561225343

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Curva: sinistra a 90°
  • Variazione di piano: discesa
  • Finitura: acciaio zincato
  • Coperchio: incluso
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva sinistra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA SINISTRA VAR. PIANO DISCESA 50X