› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CURVA SINISTRA VAR. PIANO DISCESA 50X

Cod. Rexel LE31AYB050G
Cod. Produttore 31AYB050G
Cod. EAN 8009561222656

Informazioni principali

  • Descrizione: P31-CURVA SX VAR. PIANO DISCESA 50X
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Curva: sinistra a 90°
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Completo di: coperchio
  • Variazione: di piano in discesa
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva sinistra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA SINISTRA VAR. PIANO DISCESA 50X