Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBM075L
Cod. Produttore
BM075L
Cod. EAN
3414972195485

Informazioni di prodotto

Curva in salita a 90 solo base. Altezza: 75 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Serie

P31

Produttore

Curva salita 90° base acciaio inox AISI 316L 75x75 mm per impianti