Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAI500C
Cod. Produttore
AI500C
Cod. EAN
3414972189767

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 90D CON TASCA 500X75 Z/C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

altezza del canale portacavi

77 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

colore

zinco

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D CON TASCA 500X7