› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA PIANA 90 50X50 GP

Cod. Rexel LE31AIB050G
Cod. Produttore 31AIB050G
Cod. EAN 8009561226517

Informazioni principali

  • Curva piana a 90°
  • Altezza 50 mm
  • Larghezza 50 mm
  • Finitura Acciaio smaltato blu
  • Gamma P
  • Serie P31+
  • Completa di coperchio
  • Quantità consigliata 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA PIANA 90 50X50 GP