› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CURVA PIANA 45 50X50 Z

Cod. Rexel LE31AJB050Z
Cod. Produttore 31AJB050Z
Cod. EAN 8009561229501

Informazioni principali

  • Curva piana 45° con coperchio
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,7 mm
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA PIANA 45 50X50 Z