Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAM500L
Cod. Produttore
AM500L
Cod. EAN
3414972190862

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN SALITA 90D 500X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

ascendente/discendente

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inox 316 (1.4401)

colore

acciaio inox

angolo

90°

raggio interno

100 mm

altezza della scala portacavi

75 mm

larghezza della scala portacavi

500 mm

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 90D 500X75 INO