Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAM300L
Cod. Produttore
AM300L
Cod. EAN
3414972190787

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN SALITA 90D 300X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

ascendente/discendente

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

angolo

90°

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

acciaio inossidabile, decapato

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 90D 300X75 INOX