Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482465
Cod. Produttore
482465
Cod. EAN
3414972138451

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN SALITA 45D 300X100 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

ascendente/discendente

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a caldo

angolo

45°

forma costruttiva

arco rigido

con parte superiore

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 45D 300X100 C