Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAE200G
Cod. Produttore
AE200G
Cod. EAN
3414972187961

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN SALITA 30D 200X75 G

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 30 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

spessore del materiale

0.7 mm

raggio interno

100 mm

con parte superiore

angolo

30°

cambio di direzione

ascendente/discendente

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

blu

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 30D 200X75 G