› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CURVA IN SALITA 30 50X50 Z/C

Cod. Rexel LE31AEB050C
Cod. Produttore 31AEB050C
Cod. EAN 8009561234307

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Curva in salita a 30°
  • Finitura: acciaio zincato
  • Coperchio: incluso
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in salita a 30 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN SALITA 30 50X50 Z/C