› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CURVA IN DISCESA A S 50X50 Z

Cod. Rexel LE31AAB050Z
Cod. Produttore 31AAB050Z
Cod. EAN 8009561224377

Informazioni principali

  • Descrizione: Curva in discesa a S
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio zincato Sendzimir
  • Serie: P31+
  • Codice articolo: LE31AAB050Z
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa ad S" completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA A S 50X50 Z