› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CURVA IN DISCESA A S 50X50 GP

Cod. Rexel LE31AAB050G
Cod. Produttore 31AAB050G
Cod. EAN 8009561249257

Informazioni principali

  • Descrizione: Curva in discesa a S
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Serie: P31+
  • Coperchio: Completo
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa ad S" completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA A S 50X50 GP